Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC788A5 IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf magnetic grey
IDEAL STANDARD BC788A5 IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf magnetic grey
IDEAL STANDARD BC788A5 IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf magnetic grey
Artikel-Nr.:
     1498-6000643087
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC788A5
EAN/GTIN:
     3800861087427
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
DN 15 für Wannenrandmontage · mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne · Aufl agefläche Ø 48 mm · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min · Durchfluss · Brauseschlauch G 1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer · Ausladung 222 mm · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: grau· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Suchbegriffe: auslauf ideal standard, wannen einhebelmischer, 011060064704, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,15*
€ 816,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,34*
€ 833,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,38*
€ 837,10*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 773,67*
€ 867,55*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 907,95*
€ 1.016,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,42*
€ 991,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,06*
€ 985,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,32*
€ 951,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,47*
€ 922,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,34*
€ 876,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC788A2
ab € 723,98*
Ähnlich
Ideal Standard
BC788AA
ab € 451,55*
Ähnlich
Ideal Standard
BC788GN
ab € 724,85*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783A2
ab € 405,79*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783AA
ab € 251,93*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783A5
ab € 404,28*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783GN
ab € 406,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.