| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3304290 Herst.-Nr.: BC788A2 EAN/GTIN: 3800861087021 |
| |
|
| | |
| IS 3-Loch Wannenrandarm. JOY, o.Auslauf, m.Stab-HB u.Umsteller, Brushed Gold .DN 15 für Wannenrandmontage, mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne, Aufl agefläche Ø 48 mm, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min, Durchfluss, Brauseschlauch G 1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer, Ausladung 222 mm, Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad, maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,84* | € 827,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,15* | € 845,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,99* | € 849,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 769,23* | € 879,96* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 903,87* | € 1.030,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|