| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OVERALL 3F-XXXL Herst.-Nr.: OVERALL 3F-XXXL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Alle Overalls sind mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi sowie abgedeckter Reißverschlussleiste ausgestattet. Gute, bequem geschnittene Industriequalität. Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Werkstoff: | mikroporöses Filmlaminat auf PP (ca. 60 g/m²) | Größe: | XXXL | Prüfungen: | CE-Kat. III (Typ 5B & 6B), partikeldicht (EN 13982-1), begrenzt spritzdicht (EN 13034), antistatisch (EN 1149-5), radioaktive Partikel (EN 1073-2), biologische Gefahren (EN 14126), Öle und Schmierstoffe (EN 369) | Verwendungszweck: | Atmungsaktiver Overall für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Substanzen. Partikelschutz, begrenzt spritzdicht. Besonders fusselarm, geringer Abrieb, sowie verbesserter Flüssigkeitsschutz gegenüber SMMS-Material. Geeignet für Reinraum Klasse 7 (DIN EN ISO 14644). | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, OVERALL3F-XXXL, Arbeitsanzüge, Arbeitsschutz, Einmal-Overalls, Einweg-Overalls, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 14126, EN 369 |
| | |
| |