Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 (574371) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036802
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574371
EAN/GTIN:
     4052568103286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 (574371) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
14 MM
Normalnenndurchfluss:
700 bis 780 L/MIN
Betriebsdruck:
3 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
RCM Markc CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP40IP65mit Steckdose
Nennweite:
5,6 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendverdeckttastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
3 bis 8 BAR
Vakuumtauglichkeit:
nein
Schaltzeit aus:
40 MS
Schaltzeit ein:
13 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
700 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
900 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W24 V DC
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
-5 - 50 °Cohne Haltestromabsenkung
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
70 G
Elektrischer Anschluss:
über elektrische Anschlussplatte
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
0,085 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,21*
€ 45,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,41*
€ 47,51*
Lager 955
122
€ 5,90*
ab € 42,16*
€ 54,62*
€ 8,95*
ab € 56,11*
€ 73,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 64,9978
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,3219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.