| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO027884 Herst.-Nr.: 547863 EAN/GTIN: 4052568093044 |
| | |
|
| | |
| SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D (547863) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | KC-Zeichen: | KC-EMV | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Messprinzip: | magnetoresistiv | Umgebungstemperatur: | -20 bis 70 GC | Schaltausgang: | PNP | Schaltelementfunktion: | Schließer | Reproduzierbarkeit des Schaltwertes: | 0,2 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 MA | Max. Schaltleistung DC: | 2,8 W | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Überlastfestigkeit: | vorhanden | Betriebsspannungsbereich DC: | 10 bis 30 V | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel mit Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 3 | Abgangsrichtung Anschluss: | quer | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage, Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m | Kabellänge: | 0,3 M | Leitungseigenschaft: | Schleppkette+Roboter | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PU) | Befestigungsart: | geklemmt in Rundnut, längs in Nut einschiebbar | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 70 GC | Schutzart: | IP65, IP68 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Produktgewicht: | 0,012 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungsschalter pnp, SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,53* | € 57,44* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,74* | € 57,51* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,82* | € 58,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,69* | € 59,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|