Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Näherungsschalter
Bild für SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Näherungsschalter
Herstellerlogo für SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320733
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547863
EAN/GTIN:
     4052568093044
Datenblatt DE für SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D kurze Bauform, ohne Befestigung; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 0,3 m; Anschlussabgang quer; mit Schildträger; Stecker M8 M8
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
quer
Befestigungsart:
längs in Nut einschiebbar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
KC-Zeichen:
KC-EMV
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Messprinzip:
magnetoresistiv
Prüfbedingungen Leitung:
Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
0,2 mm
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991153
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,04*
€ 56,74*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,25*
€ 56,81*
2 Tage
192
€ 5,90*
ab € 43,69*
€ 57,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.