Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568093044
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547863
EAN/GTIN:
     4052568093044
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D kurze Bauform, ohne Befestigung; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 0,3 m; Anschlussabgang quer; mit Schildträger; Stecker M8
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SMT
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Befestigungsart:
geklemmt in Rundnut | längs in Nut einschiebbar
Symbol:
00991153
Schutzart:
IP65 | IP68
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Schließer
Kabellänge:
|M
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PU)
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
KC-Zeichen:
KC-EMV
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm | Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Messprinzip:
magnetoresistiv
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
0,2 mm
Max. Schaltleistung DC:
|W
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Abgangsrichtung Anschluß:
quer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,66*
€ 57,31*
2 Tage
158
€ 5,90*
ab € 43,76*
€ 57,37*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,08*
€ 57,86*
€ 8,95*
ab € 43,76*
€ 59,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.