Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 (558369) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027823
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558369
EAN/GTIN:
     4052568096885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 (558369) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
12 MM
Normalnenndurchfluss:
240 bis 400 L/MIN
Betriebsdruck:
2,8 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Nennweite:
4 MM
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Hinweis zum Betriebsdruck:
0 - 8 bar bei externer Steuerluft
Steuerdruck:
2,8 bis 8 BAR
Schaltzeit aus:
14 MS
Schaltzeit ein:
6 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
800 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
300 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Schalldruckpegel:
85 DBA
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
27,8 G
Elektrischer Anschluss:
über Anschlussplatte
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Anschluss Steuerhilfsluft 14:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Kolbenschieber:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
0,037 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
35
€ 5,90*
ab € 63,49*
€ 80,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,44*
€ 86,38*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,65*
€ 87,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,4261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,0596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.