| | | | Übersicht | "Anschlußplattenset Pneumatik"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 48,89* pro Stück |
| |
NAS-1/4-1A-ISO Einzelanschlussplatte (8 Angebote) Einzelanschlussplatte NAS-1/4-1A-ISO Anschlüsse seitlich. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Zulassung=UL - Recognized (OL), Produktgewicht=190 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Anschluss Steuerhi... |
|
ab € 17,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 144,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,38* pro Stück |
| |
MS4-AGC Anschlussplatte-SET (6 Angebote) Anschlussplatte-SET MS4-AGC der MS-Reihe, mit G-Gewinde. Baugröße=4, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewich... |
|
ab € 17,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 108,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 58,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,96* pro Stück |
| |
Anschlussplatte-SET MS4-AGC-EX (3 Angebote) Anschlussplatte-SET MS4-AGC-EX der MS-Reihe, mit G-Gewinde, explosionsgeschützte Ausführung. Baugröße=4, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumst... |
|
ab € 19,11* pro Stück |
| |
APL-2N/3H-M5 Anschlussplatte (3 Angebote) Anschlussplatte APL-2N/3H-M5 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
|
ab € 35,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 39,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 239,48* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Anschlußplattenset Pneumatik | | | Das Pneumatik-Anschlussplattenset für Druckluftsysteme
Das Anschlussplattenset für Druckluftsysteme bietet eine Verteilmöglichkeit für eingehende Druckluft. Sie kann mit einem Druckminderer ausgestattet sein und stellt mehrere Anschlüsse bereit. Das Anschlussplattenset ist in verschiedenen Varianten erhältlich.
Pneumatik-Anschlussplatten im Überblick
Das Anschlussplattenset ist ein Verteiler innerhalb des Druckluftsystems. Sie nimmt eine eingehende Druckluftleitung auf und bietet mehrere Anschlussstellen für die Weiterleitung. Das Anschlussplattenset ist mit oder ohne Druckminderer erhältlich. Dieses Zusatzelement reduziert den Eingangsdruck um einen definierten Wert. Die Anschlussplatte stellt einen entsprechend niedrigeren Druck bereit. Dieses Zubehör ist vergleichbar mit einer Mehrfachsteckdose für Elektroenergie. Einige Anschlussplatten verfügen über weitere Spezialisierungen für die Zusammenarbeit mit Pneumatikbauteilen. Sie bieten Steckplätze für Ventile und andere Sondergeräte. Die Anschlussplatten können auch als Adapter die bereitgestellte Gewindegröße variieren.
Das Anschlussplattenset ist durch folgende Merkmale charakterisiert:
- Anzahl und Größe der Anschlussplätze,
- Material und Dichtungsvarianten,
- zulässiger Betriebsdruck,
- eingesetztes Druckbegrenzungsventil,
- Durchflussbereich für die Druckluft,
- Befestigungs- und Verschraubungsvarianten,
- zulässige Druckmitteltemperatur und
- Maße.
Anhand dieser Merkmale kann die geeignete Anschlussplatte für das Druckluftsystem vor Ort ausgewählt werden.
Druckluftbereiche in der betrieblichen Nutzung
Die Druckluft wird in vielen professionellen Bereichen eingesetzt. Sie bietet sich bei einem hohen Automatisierungsgrad an und ist für Ex-Schutzbereiche geeignet. Die eingesetzten Herstellungsvarianten, Wartungseinheiten und das Zubehör unterscheiden sich nach Druckbereichen. Die Druckluft kann im Niederdruck-, Standard- oder Hochdruckbereich verwendet werden. Der signifikante Unterschied ist der hergestellte Überdruck. In der betrieblichen Nutzung hat sich ein Druckluftsystem mit sieben bar bewährt. Dieser Standarddruckbereich wird von den meisten Verbrauchsgeräten und Werkzeugen benötigt. Der zentral bereitgestellte Druck kann mit einem Druckminderer reduziert werden. Diese punktuelle Anpassung ist auch in Form einer Druckerhöhung sein. Mit einem Druckverstärker im System lassen sich einzelne Geräte oder Gerätegruppen mit einer bis zu 100 % verstärkten Druckluft bedienen.
|
|
| | | |