Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 Magnetventil
Bild für VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 Magnetventil
Herstellerlogo für VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70253669
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558369
EAN/GTIN:
     4052568096885
Datenblatt DE für VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Magnetventil VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=12 mm, Normalnenndurchfluss=240 - 400 l/min, Betriebsdruck=2,8 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Anschluss Steuerhilfsluft 14:
Anschlussplatte
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
über Anschlussplatte
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zum Betriebsdruck:
0 - 8 bar bei externer Steuerluft
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,0 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991009
Typ-Kurzzeichen:
VUVB
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Kolbenschieber:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 63,46*
€ 80,20*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,41*
€ 85,97*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,62*
€ 86,88*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.