Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-EE-1/4-10V24 MS4-EE-1/4-10V24 (542578) Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026940
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542578
EAN/GTIN:
     4052568180607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Anfahrventil
Druckaufbauventil
MS4-EE-1/4-10V24 MS4-EE-1/4-10V24 (542578) Einschaltventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Betätigungsart:
elektrisch
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung:
tastend
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck:
4 bis 10 BAR
C-Wert:
9,5 L/SBAR
b-Wert:
0.44
Normalnenndurchfluss:
2.000 L/MIN
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,8 W
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Mediumstemperatur:
-10 bis 50 GC
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Einbaulage:
beliebig
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Produktgewicht:
273 G
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Steuerluftversorgung:
intern
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803nach DIN EN 175301-80
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,37 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,67*
€ 76,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,30*
€ 80,14*
Lager 955
135
€ 5,90*
ab € 68,18*
€ 85,17*
Frei Haus
ab € 72,15*
€ 92,41*
€ 5,90*
ab € 119,58*
€ 153,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,3523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,9842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,9263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,8922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,1342
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.