Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltventil; 4÷10bar; 3/2 NC monostabil; NBR-Kautschuk; 1,8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MS4-EE-1/4-10V24
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...50°C
Gehäusematerial: Aluminium
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme: 1,8W
Anwendung: Druckluft;Inertgase
Betriebsdruck: 4...10bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: Einschaltventil
Durchfluss: 2000l/min
Ventilfunktion: 3/2 NC monostabil
Druckluftanschluss: G1/4 x3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,48*
€ 76,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,71*
€ 79,87*
2 Tage
131
€ 5,90*
ab € 68,25*
€ 84,92*
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 92,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 121,50*
€ 153,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.