Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS4 542578, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366863
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS4-EE-1/4-10V24
EAN/GTIN:
     4052568180607
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = MS4
Montageart = Halterung
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 2000l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.5W
Betriebsdruck min. = 4bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Besondere Merkmale = Geschmierter Betrieb möglich

MS4-EE-1/4-10V24 Ein/Aus-Ventil Ohne Durchflussregelungs-Auslassfunktion Mechanische Federrückstellung • Konstruktionsstruktur mit Kolbenschlitten Elektrische Betätigung Pneumatischer Anschluss G1/4 Standard-Nenndurchflussmenge: 2000 I/min
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
MS4
Montageart:
Halterung
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
2000l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.5W
Betriebsdruck min.:
4bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Besondere Merkmale:
Geschmierter Betrieb möglich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,59*
€ 76,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,40*
€ 80,51*
2 Tage
138
€ 5,90*
ab € 68,26*
€ 85,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,35*
€ 92,86*
€ 5,90*
ab € 120,03*
€ 153,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.