Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Hee Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2 Closed, Monostable, G1/8, 1/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022498
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HEE-D-MINI-24
EAN/GTIN:
     4052568013622
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Drosselventil
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 3/2 Closed, Monostable
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = Hee
Betriebsdruck max. = 16 bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 3
Modellnummer = 172956

Festo 3/2 geschlossenes, monostabiles pneumatisches manuelles Steuerventil - Serie HEE - HEE-D-MINI-24 Dieses robuste manuelle Steuerventil von Festo wurde für einen problemlosen Betrieb auf lange Sicht entwickelt und hält rauen Industrieumgebungen stand. Das HEE-Ein/Aus-Ventil wird für die elektrische Fernsteuerung von pneumatischen Systemen verwendet und verfügt über drei wählbare Spannungsbereiche und eine manuelle Übersteuerungsfunktion sowie Druck- und Rastvorrichtungen. Die kleine, monostabile Komponente verfügt über drei Anschlüsse und ermöglicht einen Abluftkanal über eine Gewindeverbindung mit einem Schalldämpfer. Dieses Ventil bietet innovatives Design und Effizienz und ist Teil des modularen durchkontaktierte Verbindungssystems von Festo für eine leckfreie Montage. • Gewinde mit 1/8-Anschlusspunkt • Kolbenspule 3/2-polig, geschlossene Ventilfunktion • Betriebstemperatur von -10 °C bis +60 °C. • Betriebsdruck von 2,5 bis 16 bar • Durchflussmenge von 1000 l/min • Lieferung mit Inline-Montagezubehör, kann in jeder beliebigen Position montiert werden • Coil mit Schutzart IP65 zum Schutz gegen Staub und Wasser mit Düsenausstoß • Die Festo-HEE-D-Serie bietet Luftaufbereitungs-Wartungseinheiten zur Steuerung von Druckluft für jede Anwendung • Einheiten in den Größen Mini, Midi oder Maxi-Ausführung erhältlich • Einheiten mit oder ohne Verbindungsplatten erhältlich • Alle Materialien entsprechen den RoHS-Standards (Restriction of Hazardous Substances) • Einheiten sind korrosions- und kondensationsbeständig in Innenanwendungen (Klasse CRC 2 gemäß Festo Standard FN 940070) • Jedes Gerät erfüllt die EU-Niederspannungsrichtlinie Der Festo Push-In-Steckverbinder mit Rohrgröße 8 mm und verwendetes Push/Pull-Prinzip der Struktur mit Nenngröße beträgt 3,7 mm. Es verwendete 1 - geringe Korrosionsbelastung.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. PBT für Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
3/2 Closed, Monostable
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
Hee
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
3
Modellnummer:
172956
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo steuerventil manuell, drosselventil festo, drosselventil, 2022498, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, HEEDMINI24, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,24*
€ 87,14*
3 Tage
1066
€ 5,90*
ab € 84,88*
€ 104,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,07*
€ 104,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 146,74*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 126,02*
€ 155,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.