Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEN-M5B-PO-S-L SIEN-M5B-PO-S-L (150375) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013529
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150375
EAN/GTIN:
     4052568068851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
SIEN-M5B-PO-S-L SIEN-M5B-PO-S-L (150375) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Bemessungsschaltabstand:
0,8 MM
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Öffner
Max. Schaltfrequenz:
5.000 HZ
Max. Ausgangsstrom:
200 MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M8x13-poligStecker
Baugröße:
M5x0,5
Einbauart:
bündig
Produktgewicht:
4,3 G
Werkstoff Gehäuse:
PAhochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen:
0,01 mm
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Stoßspannungsfestigkeit:
1,0 KV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Verschmutzungsgrad:
3
Gewicht:
0,0098 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
24
€ 5,90*
ab € 43,00*
€ 56,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,85*
€ 58,52*
€ 8,95*
ab € 47,13*
€ 63,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,54*
€ 74,15*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 90,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,0926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,06*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,48*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.