Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-QS-6 GR-QS-6 (193969) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-QS-6 GR-QS-6 (193969) Drossel-Rückschlagventil
GR-QS-6 GR-QS-6 (193969) Drossel-Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011765
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193969
EAN/GTIN:
     4052568015190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GR-QS-6 GR-QS-6 (193969) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
Fronttafeleinbaumit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
245,0 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
430 L/MIN
Betriebsdruck:
0,2 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
22,0 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Lösering:
POM
Gewicht:
0,023 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,52*
€ 20,26*
Lager 955
2318
€ 8,90*
ab € 16,35*
€ 22,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,67*
€ 22,39*
€ 5,46*
ab € 17,81*
€ 23,80*
€ 3,90*
ab € 20,21*
€ 26,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442662
ab € 61,34*
Ähnlich
RS Pro
1761889
ab € 174,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.