Infuvalve® Rückschlagventil Die Rückschlagventil verhindern den Rückfluss von Infusionslösungen bei Parallelinfusionen oder von Blut. Produktinformationen zu Rückschlagventile 1 Rückflussventil, st...
Werkstoffe: Körper: PVC-U, Feder: 1.4310 Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Öffnungsdruck: max. 0,012 bar Vorteile: radial ein- und ausbaubar, optimale Durchflusseigenschaften *gilt für Wasser und 1 ...
Die Cederroth Beatmungsmaske ist ein Hilfsmittel für die korrekte Mund-zu-Mund-Beatmung. Gleichzeitig verringert sie das Risiko beim Kontakt von Helfern und Verletzten. Die Beatmungsmaske besteht a...
Typ = Einfach Gehäusematerial = Hart-PVC Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Gewindegröße = 1/2Zoll Kugelrückschlagventil Georg Fischer PVC-UDas Georg Fischer PVC-U Kugelrückschlagventil hat Doppelverb...
Typ = Einfach Gehäusematerial = Hart-PVC Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Gewindegröße = 1 1/2Zoll Bei einer Temperaturerhöhung von mehr als 20 °C sinkt der Drucknennwert. Hart-PVC Kugelrückschlagve...
Typ = Zweifach Gehäusematerial = POM Maximaler Arbeitsdruck = 12 bar Gewindegröße = 15mm WRAS. Doppeltes Rückschlagventil. Verhindert die Kontamination von Wasser, das aus Rückabsaugung, Rückfluss ...