Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRSTAIDKO57 Erste Hilfe-Koffer, DIN 13157 (klein), "Quick CD"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Standardkoffer
Exemplarische Darstellung: Erste Hilfe Standardkoffer
20 Jahre haltbar
Artikel-Nr.:
     955-FIRSTAID KO57
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     FIRSTAID KO57
EAN/GTIN:
     4250108801177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Beschreibung: Erste Hilfe-Koffer mit Wandhalterung und 90° Stopp-Arretierung, zwei gleich große Kofferschalen, staub- und spritzwassergeschützt Vorteile: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind 20 Jahre haltbar! *Standardkoffer zzgl. berufsspezifischer Spezialinhalte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardkoffer
Beschreibung:
"Quick CD"
Abmessung:
260 x 170 x 110 MM
Inhalt:
DIN 13157 (klein)
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten, verbandskästen, FIRSTAIDKO57, Arbeitsschutz, Betriebsverbandkästen, Büromaterial, DIN 13157, DIN 13169, Erste-Hilfe Koffer, Meisterbüro, Pflaster, Sanitätskästen, Söhngen-Verbandmaterial
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,52*
€ 45,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 40,78*
€ 48,09*
2 Tage
383
1
€ 5,50*
ab € 41,24*
€ 48,47*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,35*
€ 48,96*
Lager 955
64
1
€ 5,90*
ab € 53,56*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,0787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,2703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,4143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,56*
€ 63,7364
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,28*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,76*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,35*
Zubehör
k.A.
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.