Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bene No.1 Power DIN A4 52 mm PP (Polypropylen) Blau 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875274
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875274
Artikel-Nr.:
     94QG7-875274
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     105696
EAN/GTIN:
     9003263680102
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner. Produktlinie: No.1 Power. Modell: 291600. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 52 mm. Farbe: Blau. Ringe: 2 Ringe. Material: PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 286 mm. Tiefe: 50 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
318 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 blau, standard ordner, leitz standard-ordner, BENE, AKTENORDNER, ORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, PULTORDNER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,25*
1
€ 7,95*
ab € 2,52*
€ 4,26*
Lager 94QG7
499
1
€ 2,90*
ab € 2,65*
€ 4,34*
8 Tage
47
1
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,51*
1
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,32*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 5,74*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05706*
Zubehör
Smartbox Pro
211104720-20
ab € 0,38*
Zubehör
Smartbox Pro
211614620-20
ab € 0,69487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,28*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,84*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 0,05725*
Zubehör
Leitz
97300GN
ab € 5,89*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05726*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.