Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-865491 Herst.-Nr.: 1799209 EAN/GTIN: 4002390042406 |
| |
|
| | |
| Maul Paketwaage 1799209. Abschaltautomatik: Ja. Aufteilung: 50. Automatische Nullstellung: Ja. Batterie im Lieferumfang: Ja. Batteriebetrieb: Ja. Benutzerkalibrierung: Ja. Bildschirmtyp(2): LCD. Breite: 180 mm. Breite Wiegeteller: 270 mm. Eintastenbedienung: Ja. Energieversorgung: Batterie. Farbe: Silber. Fertigkeiten: Stoßfest Automatisches Abschalten Automatische Nullfunktion Automatisch Ein/Aus Tara-Einstellung Zählen. Funktionen: Eintastenbedienung (Ein-Aus-Tara-Hold), Abschaltautomatik, automatische Nullstellung, umschaltbar auf g/oz/lb, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion. Geeignet für den Batterientyp: 9V. Grundfarbe: Silber. Hold-Funktion: Ja. Höhe: 90 mm. Kabellänge: 1.5 m. Lieferumfang: 1 x Paketwaage, 1 x 9 V Batterie. Marke: Maul. Material: Edelstahl, Kunststoff. Material Bezug: Kunststoff. Mindestlast: 50 g. Tara-Hold-Funktion: Ja. Tiefe: 38 mm. Tiefe Wiegeteller: 270 mm. Tragkraft (maximal): 120 kg. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Höhe: | 90 mm | Breite: | 180 mm | Tiefe: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g, MAUL, WAAGEN, PAKETWAAGE, PAKETWAAGEN, MAUL WAAGEN, BRIEFWAAGE, TASCHENWAAGE, WAAGE, POSTWAAGE, TISCHWAAGE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,95* | € 124,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 113,31* | € 136,82* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 120,15* | € 144,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,15* | € 146,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,25* | € 159,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 120,15* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|