Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1799209 Herst.-Nr.: 1799209 EAN/GTIN: 4002390042406 |
| |
|
| | |
| - Elektronische Paketwaage (Büro) MAULexpress
- Werkstoff: Gehäuse Metall, Teller Edelstahl
- Art der Hilfenergie: Batterie inklusive
- Separates Bedienpult
- Tellergröße (L x B): 270 x 270 mm
- Tragfähigkeit der Waage: 12 kg
- Wiegegenauigkeit: 50 g
- Größe (B x H x T): Pult 180 x 38 x 90 mm
- Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen
Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Bruttogewicht: | 3.082 kg | Farbe: | aluminium | Farbname: | aluminium | Höhe: | 60 mm | Marke: | Maul | Material: | Edelstahl | max. Traglast: | 12 kg | Tiefe: | 270 mm | Umweltzeichen: | CE-Zeichen | Wiegegenauigkeit: | 50 g | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen | Zertifikat: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,38* | € 124,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 114,09* | € 136,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 119,79* | € 144,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,56* | € 146,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,41* | € 159,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 114,09* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|