Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Paketwaage MAULcargo, 120 kg, separates Bedienpult 1799209 Paketwaage Wägebereich (max.) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R586881
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1799209
EAN/GTIN:
     4002390042406
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung.
Features:
Robust: Wiegeteller aus Edelstahl mit rutschhemmenden Noppen, schützend, gut zu reinigen
Netzunabhängig: Energiesparender Batteriebetrieb
Clevere Zählfunktion: Anzahl gewichtsgleicher Teile ermitteln
Besonders flache Bauform
Besseres Ablesen auch bei großen Paketen: Separates Bedienpult, lesefreundlich abgeschrägt
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
90 mm
Breite:
180 mm
Typ:
Paketwaage MAULcargo, 120 kg, separates Bedienpult
Wägebereich (max.):
120000 g
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block Batterie
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Wägeplatte (Länge):
270 mm
Ablesbarkeit:
50 g
Wägeplatte (Breite):
270 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Paketwaage
Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g, Maul, Paketwaage MAULcargo, 120 kg, separates Bedienpult
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 103,02*
€ 124,02*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 113,51*
€ 136,82*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 120,11*
€ 144,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 146,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 159,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 129,08* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.