Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-864704 Herst.-Nr.: 29488 EAN/GTIN: 7610425974010 |
| |
|
| | |
| Elco Ordnungsmappe Ordo Classico 100 Stück. Anzahl Hüllen: 100 Hüllen. Ausführung: mit Liniendruck. Beschriftbar: Ja. Breite: 220 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 100 x PapierOrdnungsmappen. Marke: Elco. Material: Papier. Papiergewicht: 120 g/m². Textfeld: Ja. Öffnung: Oben und rechts. Weitere Informationen: | | Farbe: | Farbig Sortiert | Höhe: | 320 mm | Breite: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4 karton sortiert, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, 7020165, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 20,34* | € 28,23* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,25* | € 28,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,99* | € 28,99* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,19* | € 30,57* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 23,45* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2219* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|