Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Elco Ordo classico, A4, 220x310mm,10 Farben gemischt,100Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-29488.00
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29488.00
EAN/GTIN:
     7610425974003
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Organisationsmappe Elco Ordo. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, mit Linienaufdruck. Ohne Verschluß. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: 10 Farben gemischt. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 10 x 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbserie
Inhalt:
100 Ordo-Mappen
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Verpackung:
Box
Zertifikat:
FSC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,49*
ab € 20,34*
€ 28,23*
€ 6,95*
ab € 20,25*
€ 28,94*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 20,99*
€ 28,99*
3 Tage
55
€ 2,90*
ab € 22,19*
€ 30,57*
Lager 4586
497
€ 5,00*
ab € 23,45*
€ 32,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,20*
€ 38,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.