Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ELC2948800 Herst.-Nr.: 29488.00 EAN/GTIN: 7610425974003 |
| |
|
| | |
| Organisationsmappe mit Sichtfenster und Linienaufdruck. Aus 120 g/qm Karton (RC). Für Schriftgut in Format DIN A4. Ohne Verschluß. Sichtfenster: 100 x 180 mm. Mappe: 310 x 220 mm. Packung à 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Abmessungen: | 310 mm x 220 mm mit Sichtfenster (100 x 180 mm) | Anreißer (Online): | Sichthülle Ordo classico, DIN A4, 120 g, Sichtfenster, liniert, sortiert, 100 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Organisationsmappe Ordo classico, für DIN A4, Sichtfenster 180 x 100 mm, liniert, 220 x 310 mm, 100 Stück, sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4 karton sortiert, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Aktenhüllen, Akten-Hülle, Akten-Hüllen, Aktensichthülle, Aktensichthüllen, Akten-Sichthülle, Akten-Sichthüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Sichthülle, Sicht-Hülle, Sicht-Hüllen, Sichtakter, Klarsichthülle, Klarsichthüllen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 20,34* | € 28,23* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,25* | € 28,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,99* | € 28,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 22,19* | € 30,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 23,45* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|