Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO2948800 Herst.-Nr.: 29488.00 EAN/GTIN: 7610425974003 |
| |
|
| | |
| - Organisationsmappe Elco Ordo
- Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 100 mm, mit Linienaufdruck
- ohne Verschluss
- Werkstoff: Papier
- Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 220 x 310 mm
- Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
- Farbe: 10 Farben gemischt
- Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 10 x 10 Stück
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 1.56 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Heftungsart: | lose | Höhe: | 310 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4 karton sortiert, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Dokumentenhülle, Korrespondenzmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 20,34* | € 28,23* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,25* | € 28,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,99* | € 28,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 22,19* | € 30,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 23,45* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2099* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|