Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshefter DURABLE DIN A4 PVC (Polyvinylchlorid) 280 mm x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 863808
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 863808
Artikel-Nr.:
     94QG7-863808
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     258001
EAN/GTIN:
     4005546214597
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
DURABLE Präsentationshefter 2580. Ausführung: mit Abheftmechanik inkl. Abheftschieber . Breite: 280 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Etikettenhalter. Format: DIN A4 Überbreite. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 258001. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 330 mm. Lochung: Perforiert. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: Clear View. Textfeld: Ja. Tiefe: 2 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
330 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,53*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,56*
1
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 2,82*
Lager 94QG7
176
1
€ 2,90*
ab € 1,59*
€ 2,82*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,08*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,13*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.