| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-258001 Herst.-Nr.: 258001 EAN/GTIN: 4005546214597 |
| |
|
| | |
| Schnellhefter mit transparentem Vorderdeckel, für A4 Überbreite geeignet. Mit Beschriftungsstreifen und Abheftschieber. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Optional abheftbar in Ordnern und Ringbüchern durch herausziehbaren Abheftschieber • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Für Format DIN A4+ Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 2580 | Außenmaße (B x H): | 245 mm x 310 mm | Farbe: | Schwarz | Für Formate: | A4+ | Füllmenge: | 100 Blatt | Ausrichtung: | hoch | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Hartfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhänge-Sichthefter, Einhänge-Hefter, Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter plastik a4 schwarz, angebotshefter durable, angebotshefter, schnellhefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter, sichthefter |
| | |
| |