Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift BIC Velocity Pro Bleistift 0,7 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8534627
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8534627
Artikel-Nr.:
     94QG7-8534627
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8206462
EAN/GTIN:
     0070330408388
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
BIC Druckbleistift Velocity Pro 12 Stück. Bruchsicher: Nein. Einziehbar: Ja. Farbe: Grau, Schwarz. Geeignet für: Schreiben und Zeichnen. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Grundfarbe: Mehrfarbig. Gummispitze: Ja. Härtegrad: HB. Klammer: Ja. Lieferumfang: 12 x Druckbleistift. Marke: BIC. Nachfüllbar: Ja. Produktlinie: Atlantis. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Grau. Spitze: Bleistift. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,7 mm. Stärke: 0 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
143 g
Farbe:
Grau, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift 0,7mm, druckbleistift, druckbleistift bic, DRUCKBLEISTIFT, DRUCKBLEISTIFTE, MINENSTIFT, MINENSTIFTE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 1,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,95*
Lager 94QG7
228
12
€ 2,90*
ab € 1,43334*
€ 2,13334*
1
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 2,86*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,13334*
€ 2,53867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03334*
€ 2,41967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90334*
€ 2,26497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84334*
€ 2,19357
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43334*
€ 1,70567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 25,60008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.