Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Zeichenstuhl Kunststoff Ohne Armlehnen Schwarz 110 kg TEC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848159
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848159
Artikel-Nr.:
     94QG7-848159
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220 PU0
EAN/GTIN:
     4014296663968
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Zeichenstuhl TEC 20/20C. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunststoff. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 410 mm. Breite Sitzfläche: 460 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 3 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Rückenlehne Drehen Padded Seat Haltbar. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Ja. Höhe Rückenlehne: 300 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Marke: TOPSTAR. Selbstmontage: Ja. Sitzgröße: 460.0 mm Breite x 430.0 mm Tiefe x 540.0 mm Höhe. Sitztiefe: 420 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Hocker. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Ja. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 550 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 420 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 92,38*
€ 116,90*
Lager 94QG7
51
€ 2,90*
ab € 92,39*
€ 116,91*
€ 4,95*
ab € 92,71*
€ 119,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,74*
€ 125,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 135,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
6993
ab € 6,42*
Sonstiges
Topstar
72260D10
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.