Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Sitzhocker TEC 60 Schwarz 72260D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554099-BP
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260D10
EAN/GTIN:
     4014296040264
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
TOPSTAR Sitzhocker TEC 60 5-Stern-Fuß schwarz schwarz

Runde Sitzfläche
Stufenlos höhenverstellbar
Max. Gewicht des Nutzers: 110 kg
max. Dauer der Nutzung/Tag: 8 Std./Tag
Breite des Sitzes: 35 cm
Sitzhöhe: 39 - 52 cm

Sitzhocker mit runder Sitzfläche, stufenlos höhenverstellbar.

Ausstattung:
Sitzhocker

Technische Daten:
Art der Rolle: hartgebremst · Breite des Sitzes: 35 cm · Gewicht: 6.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Sitzhocker · Produkttypenbezeichnung: TEC 60 · Tiefe der Sitzfläche: 35 cm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Sitzhocker TEC 60 · max. Gewicht des Nutzers: 110 kg · max. Sitzhöhe: 52 cm · min. Sitzhöhe: 39 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Topstar
Farbe:
schwarz
Art der Rolle:
hartgebremst
Tiefe der Sitzfläche:
35 cm
max. Sitzhöhe:
52 cm
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
min. Sitzhöhe:
39 cm
Breite des Sitzes:
35 cm
Produkttypenbezeichnung:
TEC 60
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sitzhocker TEC 60
Gewicht:
6.5 kg
Produkt-Art:
Sitzhocker
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitshocker topstar, arbeitsdrehhocker, Topstar, 72260D10, TEC 60
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 40,52*
€ 54,60*
3 Tage
1
€ 5,95*
ab € 53,41*
€ 69,95*
€ 5,95*
ab € 52,73*
€ 70,09*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 94,62*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 78,48*
€ 100,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.