Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Arbeitsdrehstuhl TEC 20 72220PU0 max. 120kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-XX800217790
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220PU0
EAN/GTIN:
     4014296040257
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Rückenlehne mit Griffloch.
  • max. Gewicht des Nutzers: 120 kg
  • Breite des Sitzes: 46 cm
  • Sitzhöhenverstellbereich: 41-54 cm
  • Tiefe der Sitzfläche: 43 cm
  • Höhe der Rückenlehne: 30 cm
  • Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
  • Montageart bei Lieferung: zerlegt
  • Werkstoff der Sitzfläche: 100 % Polyurethan
  • Werkstoff des Fußkreuzes: Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Belastbar bis max.:
120 kg
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 92,38*
€ 116,90*
3 Tage
51
€ 2,90*
ab € 92,39*
€ 116,91*
€ 4,95*
ab € 92,71*
€ 119,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,74*
€ 125,61*
Lager 42XH2
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 135,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
6993
ab € 6,42*
Sonstiges
Topstar
72260D10
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.