Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Arbeitsdrehstuhl TEC 20 72220PU0 max. 120kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800217790
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220PU0
EAN/GTIN:
     4014296040257
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Arbeitsdrehstuhl TEC 20 41-54cm Rolle hart gebremst (für Teppichboden) Polyamid schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TEC 20
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl TEC 20
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Breite des Sitzes:
46 cm
Tiefe der Sitzfläche:
43 cm
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
41-54 cm
Höhe der Rückenlehne:
30 cm
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
stufenlos
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
11 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Made in Germany:
Ja
Werkstoff der Sitzfläche:
100 % Polyurethan
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 92,38*
€ 116,90*
3 Tage
51
€ 2,90*
ab € 92,39*
€ 116,91*
€ 4,95*
ab € 92,71*
€ 119,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,74*
€ 125,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 135,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
6993
ab € 6,42*
Sonstiges
Topstar
72260D10
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.