Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KEY BOX Schlüsselschrank 36 Haken Elektronisch Key Box 1966 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847319
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847319
Artikel-Nr.:
     94QG7-847319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196623
EAN/GTIN:
     4005546104478
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
DURABLE Schlüsselschrank Key Box 1966. Abschließbar: Ja. Anzahl Fächer: 2 Fächer. Anzahl Haken: 36 Haken. Anzahl Türen: 1 Tür. Ausführung: mit Zahlenschloss. Breite: 300 mm. Farbe: Silber. Fertigkeiten: Kombinationsschloss. Grundfarbe: Silber. Höhe: 280 mm. Lieferumfang: 1 x Schlüsselkasten, 6 x Schlüsselanhänger, 1 x Montagezubehör, 2 x Schlüssel. Marke: DURABLE. Material: Aluminium. Metalldrehschloss: Nein. Produktlinie: KEY BOX. Recycled: Nein. Schließmechanismus: Elektronisch. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 118 mm. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
280 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, SCHLÜSSELSCHRÄNKE, SCHLÜSSELKASTEN, SCHLÜSSELKÄSTEN, SCHLÜSSELBRETT, SCHLÜSSEHAKEN, SCHLÜSSELSCHRANK, SCHLÜSSELTRESOR
Angebote (62)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 70,29*
€ 81,55*
€ 6,78*
ab € 71,36*
€ 83,44*
3 Tage
52
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 85,28*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 77,66*
€ 89,89*
Lager 94QG7
23
€ 2,90*
ab € 81,15*
€ 93,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 81,15* pro Box)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,30*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.