Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsschild DURABLE Crystal Sign Acryl 105 mm x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 832919
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 832919
Artikel-Nr.:
     94QG7-832919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482019
EAN/GTIN:
     4005546403533
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Schilder-Klemmhalter
DURABLE Informationsschild Crystal Sign. Breite: 105 mm. Farbe: Transparent. Form: Quadratisch. Format: 10,5 x 10,5 cm. Für Format: DIN A4. Gewicht: 318 g. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: inkl. Montagematerial. Marke: DURABLE. Material: Acryl. Selbstmontage: Nein. Tiefe: 22.1 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
318 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
22.1 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 14,55*
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 11,49*
€ 14,56*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 11,80*
€ 14,88*
1
€ 6,78*
ab € 11,87*
€ 14,97*
Lager 94QG7
15
1
€ 2,90*
ab € 12,17*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483019
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.