Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-299311 Herst.-Nr.: 482019 EAN/GTIN: 4005546403533 |
| |
|
| | |
| Mit edler und dezenter Optik kennzeichnen CRYSTAL SIGN Türschilder Konferenzräume, Lobbys und andere repräsentative Räumlichkeiten. • Türschild aus Acryl • Leichtes Austauschen der Folieneinlage durch Trennung der beiden Acrylscheiben • Zum Anschrauben, inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende Einsteckfolien (Art. 4830) separat erhältlich zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT • Maße: 105 x 105 mm (B x H) Weitere Informationen: | | weight: | 0.170 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.350 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, einsteckschilder türschild a4, einsteckschilder türschild, durable einsteckschild türschild, Informieren und Präsentieren |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,53* | € 14,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,56* | € 14,73* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,77* | € 15,00* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 11,88* | € 15,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,16* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|