Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896918 Herst.-Nr.: 4820 19 EAN/GTIN: 4005546403533 |
| |
|
| | |
| Türschild CRYSTAL SIGN. Werkstoff: hochwertiges Acrylglas. Mit kristallklaren an den Kanten polierten Acrylplatten und semi-transluzenter Folie, Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4 Format trennen, sind Farb- sowie s/w-Laserdrucker geeignet. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Beschriftungsschild auswechselbar. Befestigungstechnik: mit beiliegendem Montageset. Größe (B x H): 105 x 105 mm. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 105 x 105 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, einsteckschilder türschild a4, einsteckschilder türschild, durable einsteckschild türschild, Türbeschriftung, Lagerbeschriftung, Zimmerbeschriftung, Beschriftungsschild, Türschild, Acrylschild, Facility, DURABLE 4820, 4820 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,48* | € 14,56* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,53* | € 14,57* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,73* | € 14,89* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 11,84* | € 14,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,20* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|