Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger DURABLE DBL195704 65 mm x 12 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 823958
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 823958
Artikel-Nr.:
     94QG7-823958
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195704
EAN/GTIN:
     4005546103822
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
DURABLE Schlüsselanhänger DBL195704 6 Stück. Breite: 65 mm. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 1957-04. Höhe: 12 mm. Kompatibel: Schlüsselanhänger Racks . Lieferumfang: 6 x Schlüsselanhänger. Marke: DURABLE. Material: Kunststoff. Recycled: Nein. Selbstmontage: Nein. Tiefe: 25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
12 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: KEYCLIPS, SCHLÜSSEL-CLIPS, ANHÄNGER, KEY CLIPS, KEYCLIP, SCHLÜSSANHÄNGER, KEY CLIP, SCHLÜSSELKÄSTCHEN, SCHLÜSSELKASTEN, SCHLÜSSEL, SCHLÜSSELSCHRANK, DURABLE, 1223654, SCHLÜSSELANHÄNGER, SCHLÜSSELANHÄNGE, SCHLÜSSELBÄNDER, SCHLÜSSELRINGE, SCHLÜSSELRINGSORTIMENT, SCHLÜSSELSCHILDER, SCHLÜSSELBAND, SCHLÜSSELSCHRÄNKE, SCHLÜSSELTRESOR
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 3,81*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,97*
1
pro Beutel
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,02*
Lager 94QG7
154
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,91*
€ 5,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,65167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,33*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,02*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,50*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,55*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,74*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,55*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,85*
Zubehör
Durable
196923
ab € 57,99*
Zubehör
Durable
197623
ab € 92,13*
Zubehör
Durable
197723
ab € 90,05*
Zubehör
Durable
196723
ab € 101,44*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,65*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.