Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselanhänger Key Clip 6 Stück gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselanhänger Key Clip 6 Stück gelb
DURABLE Schlüsselanhänger Key Clip 6 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     832-291722
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195704
EAN/GTIN:
     4005546103822
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Der innovative KEY CLIP wird die Übersicht im Schlüsselkasten revolutionieren. Dieser einzigartige Schlüsselanhänger besitzt ein permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Der KEY CLIP hängt an einer eigens für ihn entwickelten Schlüsselleiste. Mit ihren Präzisionsvertiefungen ermöglichen diese einen sicheren Halt, als auch schnellen Zugriff. Für hohe Flexibilität im Beschriftungsfeld sorgt die "easy-open"-Mechanik. Mit einem Klick ist das Beschriftungsfeld leicht zu öffnen, ohne den Schlüsselring abnehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.220 m
width:
0.010 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: Büro-und Schreibbedarf
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 3,72*
2 Tage
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,75*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 3,77*
9 Tage
19
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,87*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,32*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,03*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,62*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,62*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,79*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,86*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,88*
Zubehör
Durable
196723
ab € 101,10*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,77*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.