Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7674217 Herst.-Nr.: SS0802E EAN/GTIN: 5032548000797 |
| |
|
| | |
| Phoenix Wertschutzschrank SS0802E. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 1. Anzahl Fächer: 1 Fächer. Anzahl Münzfächer: 0. Aufbauservice: Nein. Breite: 350 mm. Breite innen (mm): 340 mm. Farbe: Graphit. Fassungsvermögen: 17 L. Fertigkeiten: Manipulationssicher Aufklappbar Akkubetrieben. Feuerfest: Nein. Geeignet für: Zuhause und Büro. Gewicht: 6000 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: SS0802E. Höhe: 250 mm. Innenhöhe: 240 mm. Lieferumfang: 1 x Tresor, 2 x Revisionsschlüssel, Befestigungsschrauben. Marke: Phoenix. Material: Stahl. Metalldrehschloss: Nein. Produktlinie: Vela Home. Schließmechanismus: Elektronisch. Tiefe: 250 mm. Tiefe innen: 210 mm. Versicherungsschutz: 1.500 €. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6000 g | Farbe: | Graphit | Höhe: | 250 mm | Breite: | 350 mm | Tiefe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, einbruchschutz tresor, DOKUMENTENSCHRANK, WERTSCHUTZSCHRANK, WERTSCHUTZTRESOR, DOKUMENTENTRESOR, MÖBELTRESOR, MÖBELTRESORE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,39* | € 71,20* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 58,60* | € 75,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,46* | € 79,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 73,41* | € 92,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,29* | € 92,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|