Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3KQ8L-SS0802E Herst.-Nr.: SS0802E EAN/GTIN: 5032548000797 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX VELA SS0802E ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem benutzerfreundlichen elektronischen Schloss ist es ideal für mehrere Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einer fortschrittlichen „benutzerfreundlichen“ elektronischen Verriegelung mit hochwertigem manipulationssicherem oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Für zusätzliche Sicherheit sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). BELEUCHTUNG - Ausgestattet mit einer hellen internen LED-Innenbeleuchtung, damit der Inhalt auch in den am wenigsten beleuchteten Schränken gut zu sehen ist. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung. Weitere Informationen: | | Anz. Regale: | 1 | Höhenverstellbar: | NEIN | Batterien mitgeliefert: | Nein | Schloss / Verriegelung: | Elektronik-Schloss | Batterien erforderlich: | Ja | Typ der Batterien: | 4 x AA | Montage an: | Boden & Wand | Produktname: | Vela Home & Office | Produkt-Serie: | SS0800-Serie | Farbe: | Graphitgrau | Innenlicht: | Ja | Innen Abmessung (mm): | 240 x 340 x 210 | Produktkategorie: | Sicherheitstresore | Äußere Abmessung (mm): | 250 x 350 x 250 | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 1000 - 10000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, einbruchschutz tresor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3KQ8L | | | | | | Frei Haus | ab € 55,39* | € 71,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 58,60* | € 75,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,46* | € 79,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 73,41* | € 92,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,29* | € 92,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3KQ8L | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3KQ8L | | Versand: Lager 3KQ8L | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3KQ8L | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|