Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Tresor Vela Home & Office SS0802E Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/234/a011234v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/234/a011234v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830009400
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0802E
EAN/GTIN:
     5032548000797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Der Phoenix Vela Home & Office SS0802E ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem benutzerfreundlichen elektronischen Schloss ist es ideal für mehrere Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen "benutzerfreundlichen“ elektronischen Verriegelung mit hochwertigem manipulationssicherem oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Für zusätzliche Sicherheit ist dieser Safe mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). BELEUCHTUNG - Ausgestattet mit einer hellen, internen LED-Innenbeleuchtung, damit der Inhalt auch in den am wenigsten beleuchteten Schränken gut zu sehen ist. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung am Boden oder an der Wand. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen, kratzfesten Lackierung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vela Home & Office
Dicke der Tür:
4
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Fassungsvermögen des Behältnisses:
17
Innenbeleuchtung vorhanden:
Ja
Art der Beleuchtung:
Beleuchtung mit LED
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Elektroschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Revisionsschlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
9
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
graphitgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tresor Vela Home & Office
Innenmaße:
34 x 24 x 21 cm (B x H x T)
Außenmaße:
35 x 25 x 25 cm (B x H x T)
Dicke des Korpus:
1,5
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 71,20*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 58,60*
€ 75,00*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 60,46*
€ 79,89*
€ 6,78*
ab € 73,41*
€ 92,47*
€ 4,00*
ab € 71,29*
€ 92,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801E
ab € 45,54*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804E
ab € 93,48*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0805E
ab € 115,61*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.