Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7317130 Herst.-Nr.: 982868 EAN/GTIN: 3086123419063 |
| |
|
| | |
| BIC Kugelschreiber 4 Farben Fluo. Strichstärke: 0,42 mm. Anzahl der Farben: 4. Clip: ja. Dokument-Qualität: ISO 12757-1. Geeignet für Linkshänder: ja. Einziehbar: ja. Tintenfarbe: schwarz, blau, rot, gelb. Tintentyp: fluo. Farbe des Schaftes: grün, weiß. Kopierbar: ja. Nachfüllbar: nein. Federtyp: fein. Größe der Feder: 1,0 mm. Stifttyp: Kugelschreiber. Radierbar: nein. Maximale Strichbreite: 0,55 mm. Durchmesser: 12 mm. Länge: 145 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12 g | Farbe: | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Mehrfarb-Kugelschreibermine, Mine Multipen, Multipen-Mine, bic mehrfarbkugelschreiber 4 colours, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,73* | € 3,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 3,05* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,85* | € 3,21* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,92* | € 3,45* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,93* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|