Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BIC982868 Herst.-Nr.: 982868 EAN/GTIN: 3086123419063 |
| |
|
| | |
| Wenn Ihnen der klassische BIC 4 Colours Stift gefällt, werden Sie den leuchtend gelben Kugelschreiber im 4 Colours Fluo Stift lieben. Warum 4 verschiedene Stifte mit sich herumtragen? Wechsel mit einem Klick: Schwarz, Blau, Rot und Neongelb in einem BIC Kugelschreiber. Die neongelbe 1,6-mm-Spitze ist etwas breiter als die anderen 1,0-mm-Spitzen, um sich schnell auf das Wesentliche zu konzentrieren. Behalten Sie stets Ihren Füllstand im Auge, den Sie über den stylishen durchsichtigen Neonschaft des 4 Colours Fluo überprüfen können. Stets einsatzbereit! Der breite runde Schaft des BIC 4 Colours Fluo Stiftes garantiert ein einfaches und angenehmes Schreiberlebnis. Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb/weiß | Strichstärke: | 0,32 mm / 0,42 mm | Ausführung: | Fluo | Anreißer (Online): | Vierfarb-Druckkugelschreiber, 4 Colours, FLUO | Aufzählung (Online): | 3 klassische Schreibfarben plus Neongelb zum Highlighten in einem Stift mit Drückern zur Farbauswahl mit Clip und Öse zum Befestigen und Mitführen runder Schaft in transparentem Neongelb zur Kontrolle des Minenfüllstandes nachfüllbar in den Farben blau, schwarz, rot dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, blau und schwarz) 1,0 mm Kugeldurchmesser erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,32 mm (Strichstärke Neongelb: 0,42 mm) | Kurzbeschreibung (Online): | Vierfarb-Druckkugelschreiber, 4 Colours, FLUO | Langbeschreibung (Online): | Wenn Ihnen der klassische BIC 4 Colours Stift gefällt, werden Sie den leuchtend gelben Kugelschreiber im 4 Colours Fluo Stift lieben. Warum 4 verschiedene Stifte mit sich herumtragen? Wechsel mit einem Klick: Schwarz, Blau, Rot und Neongelb in einem BIC Kugelschreiber. Die neongelbe 1,6-mm-Spitze ist etwas breiter als die anderen 1,0-mm-Spitzen, um sich schnell auf das Wesentliche zu konzentrieren. Behalten Sie stets Ihren Füllstand im Auge, den Sie über den stylishen durchsichtigen Neonschaft des 4 Colours Fluo überprüfen können. Stets einsatzbereit! Der breite runde Schaft des BIC 4 Colours Fluo Stiftes garantiert ein einfaches und angenehmes Schreiberlebnis. | Ursprungsland: | FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Mehrfarb-Kugelschreibermine, Mine Multipen, Multipen-Mine, bic mehrfarbkugelschreiber 4 colours, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbschreibgerät, Mehrfarbstift, 4-Farb-Kugelschreiber, 4-Farb-Kuli, 4-Farb-Druckkugelschreiber, 4-Farb-Druckkuli, 4-Farbkugelschreiber, 4-Farbkuli |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,73* | € 3,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 3,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,85* | € 3,21* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,92* | € 3,45* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,93* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|