Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Mehrfarbkugelschreiber 4Colours Fluo 982868 bl/sw/rt/neon.ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302048592
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     982868
EAN/GTIN:
     3086123419063
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Farbige Drücker für eine einfache Farbauswahl. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau und Schwarz). Die Minen sind einzeln auswechselbar in den Farben Blau, Schwarz und Rot.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4 Colours® Fluo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours® Fluo
Strichstärke:
blau, schwarz, rot: 0,4 mm, neongelb: 0,6 mm
Schreibfarbe:
blau, schwarz, rot, neongelb
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
neongelb transparent
Farbe des Clips:
weiß
Anzahl der Minen:
4 Minen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
27
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,06*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 3,07*
2 Tage
173
1
€ 2,90*
ab € 1,85*
€ 3,22*
1
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 3,46*
1
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.