Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Eco-efficient DIN A4 Druckerpapier Weiß 70 g/m² Glatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6857433
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6857433
Artikel-Nr.:
     94QG7-6857433
Hersteller:
     GPS
Herst.-Nr.:
     NDI0700114
EAN/GTIN:
     5602024334854
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Discovery Druckerpapier Eco-efficient. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 161 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Eco-efficient. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 70 g/m². Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2220 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2220 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2434
5
€ 20,00*
ab € 3,71*
€ 6,58*
Lager 94QG7
325
1
€ 2,90*
ab € 4,75*
€ 7,73*
1
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 8,96*
9 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 19,24*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0095* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,52*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.