Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Artikel-Nr.:
     639-201201
Hersteller:
     Discovery
Herst.-Nr.:
     834270A75S
EAN/GTIN:
     5602024095229
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Dank dem Einsatz hochwertiger Rohstoffe und modernster Technik ist es möglich, ein 75g/qm Papier zu entwickeln, das die Dicke und Steifigkeit eines Standard-Papieres in 80g/qm hat. Laufeigenschaften auf Hochleistungsbürogeräten mit hohen Auflagen,die mit denen von 80g/qm Papieren vergleichbar sind und diese noch übertreffen. Papier mit Spitzenqualität, das ressourcenschonend hergestellt wird. Europas meistverkauftes 75g/qm Papier - ein neuer Maßstab für Büropapiere. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen) und FSC zertifiziert. CIE-Weiße von 161. Herstellung ist nach DIN ISO 9001, DIN ISO 140001. Tauchen Sie auch unter www.discovery-paper.com ein. 161 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
2500
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
75
Papierformat:
A4
Weißgrad (CIE):
161
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2109
€ 20,00*
ab € 19,11*
€ 33,34*
1 Tag
110
€ 5,49*
ab € 24,70*
€ 34,26*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 33,74*
€ 46,24*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,24*
€ 55,03
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 45,34*
€ 53,95
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 44,21*
€ 52,61
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,48*
€ 50,55
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,23*
€ 47,87
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,74*
€ 40,15
pro Karton
1 Karton enthält 2.500 Blätter (ab € 0,0135* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.