Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Kopierpapier A4 70g weiß hohe Weiße


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8342a70s_a1.jpg
images/web_details/igp8342a70s_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8342A70S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     83427A70S
EAN/GTIN:
     5602024334854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Öko-effizientes Office Papier in 75 g/qm mit 1,41-fachem Volumen. Hochweiß, holzfrei, matt. Hohe Alterungsbeständigkeit. Papier in 70 g/qm mit 1,49-fachem Volumen. Für Fax, Laser-, Inkjetdrucker und Hochleistungskopierer.  IGP83427A75S, IGP8342B75B sind FSC®-zertifiziert. IGP8342A70S, IGP8342B70B sind EU Ecolable zertifiziert. Packung à 500 Blatt. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Discovery Kopierpapier, DIN A4, 70g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Discovery Kopierpapier, DIN A4, 70g/qm, weiß, Weißegrad: 161 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2434
5
€ 20,00*
ab € 3,71*
€ 6,58*
3 Tage
325
1
€ 2,90*
ab € 4,75*
€ 7,73*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 8,96*
9 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 19,24*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,011* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,52*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.