Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Discovery, A4, 70 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Discovery, A4, 70 g/m²
Kopierpapier Discovery, A4, 70 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-83427A70S
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     8342A70S
EAN/GTIN:
     5602024334854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Discovery, A4, 70 g/m²

  • holzfrei
  • weiß
  • für alle Hochleistungskopierer und Laserdrucker garantiert
  • gute Text- und Bildwiedergabe
  • EU-Ecolabel (EU-Blume) zertifiziert
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
70 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
161 CIE
Opazität:
91 %
Volumen:
1,49 cm³/g
Dicke:
104 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 weiß 160cie, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
2434
5
€ 20,00*
ab € 4,69*
€ 6,58*
1
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 7,19*
2 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 5,49*
€ 7,20*
1
€ 6,95*
ab € 6,88*
€ 8,99*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 15,96*
€ 20,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00938* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 4,33*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.