Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery 104 Mikron


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     94QG7-6857433
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     NDI0750134
EAN/GTIN:
     5602024334854
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Die Zellstoffausbeute des für die Produktion von Discovery-Papier verwendeten Eucalyptus globulus ist deutlich höher als die anderer Baumarten. Durch die Produktion von Discovery wird 37 % weniger Holz verbraucht. Die Papierabfälle werden aufgrund der niedrigeren Grammatur um etwa 13 % gesenkt. Discovery wird mit modernster Technik in Europa hergestellt. Durch die Investitionen der letzten Jahre können wir Ihnen ein hervorragendes Produkt mit einer umweltfreundlichen Performance anbieten..
Discovery - 104 Mikron - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 70 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
70 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
104 Mikron
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienhelligkeit
110
Medienweiße
161
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
1900
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,69*
€ 6,28*
2 Tage
1611
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 3,58*
€ 6,46*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,04*
€ 6,91*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,30*
€ 7,24*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 15,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00738* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
83427A75S
ab € 3,50*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.